FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L18-P53E-T-G14-1R8L 8031535

Magneetventiel voor enkelvoudige aansluiting VUVG

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VUVG-L18-P53E-T-G14-1R8L
Rubix:05100164
Fabrikant:8031535
EAN:4052568259020
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L18-P53E-T-G14-1R8L 8031535
Technische samenvatting
Typelucht magneetventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L18-P53E-T-G14-1R8L 8031535


De nieuw ontworpen binnenkant van dit universele ventiel combineert debietsterkte en compacte bouwvorm op uitstekende wijze. Als enkel ventiel én als ventieleiland biedt de hele VUVG-groep precies wat u voor uw eisen nodig hebt.

Sterke punten

  • Klein universeel ventiel
  • Aansluiting via elektrische aansluitplaat (E-box)
  • Zeer groot debiet ondanks de kleine constructie
  • Inline ventielen als afzonderlijke ventielen of aansluitblok inzetbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht165,9 g
Typelucht magneetventiel
Aantal poorten5
Volumestroom910 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84812090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
112,65 excl. BTW
/ stuk
136,31 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden