Referenties
Timken:15101
Rubix:03385571
EAN:0053893185408




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25,4 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 32,5 mm |
| Breedte | 20,638 mm |
Productdetails : TIMKEN 15101 CONE
Tapered roller bearing - inner ring, main dimensions according to DIN 720.
Timken kegelrollager cone 15101 (single cone). De cone is het inner ring-onderdeel en wordt typisch in een paar gemonteerd met de bijbehorende cup op een as.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25,4 mm |
| Buitendiameter | 32,5 mm |
| Breedte | 20,638 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,983 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,49 excl. BTW
/ stuk
€ 38,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen