SMC IONIZER IZN10E-02P06
Statische controle - IZN10E, ionisator, mondstuktype
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:IZN10E-02P06
Rubix:A0632045
Fabrikant:01710583

Documenten
Productdetails : SMC IONIZER IZN10E-02P06
De IZN10E-01P06 ionisator met spuitmond is ontworpen om een snelle, efficiënte neutralisatie van statische elektriciteit te bieden. Hij is compact en licht van gewicht en onderscheidt zich door de nauwkeurige ionenbalans en verschillende spuitmondvarianten. Dankzij de mogelijkheid om elektrostatische ladingen te elimineren en tegelijkertijd perslucht te besparen, is het een doordachte keuze voor professionals.
Kenmerken:
De IZN10E-01P06 ionisator is ontworpen om statische elektriciteit effectief te neutraliseren en stofdeeltjes te verwijderen via een stroom ioniserende lucht. Deze energiebesparende spuitmond is ideaal om het persluchtverbruik te verminderen zonder prestatieverlies. De ionisatie vindt plaats in een gerichte luchtkegel, effectief tot een afstand van 20 inch, voor doeloppervlakken kleiner dan 2 inch. De spuitmond kan worden gekoppeld aan een optionele sensor en monitor om de ionisatie automatisch te stoppen wanneer er geen doelobject wordt gedetecteerd of wanneer de neutralisatie voltooid is. Dankzij de compacte bouw en het lage gewicht is de integratie in krappe ruimtes eenvoudig. Het apparaat beschikt over een dubbele externe ingang voor geavanceerde aansturing, een instelbare pulsfunctie voor luchtbesparing, en een elektrodebewakingssysteem dat onderhoud zonder speciaal gereedschap mogelijk maakt. De naaldcartridge is gereedschapsloos afneembaar voor eenvoudige reiniging of vervanging.
Specificaties:
- Model: IZN10E-01P06
- In-/uitgangskenmerken: PNP
- Ionengeneratiemethode: corona-effect
- Spanningstoepassing: hoogfrequente AC-methode
- Werkdrukbereik: 0,05 MPa tot 0,7 MPa
- Effectieve neutralisatieafstand: 20 tot 500 mm
- Ionenbalans: ±10 V
- Voeding: 24 VDC ±10 %
- Bevestiging: zonder montagebeugel
- Afmetingen: 16 mm (dikte) × 100 mm (breedte) × 46 mm (hoogte)
- Gewicht: 0,165 kg
- Materialen: behuizing van ABS en roestvrij staal, elektrode van wolfraam
Normen:
Deze IZN10E-01P06 ionisator voldoet aan:
- EN 61000-6-2: industriële immuniteit tegen elektromagnetische storingen
- EN 55011+A11: elektromagnetische emissie voor industriële, wetenschappelijke en medische apparatuur
- EN IEC 63000: beperking van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS-richtlijn)
Merkinformatie:
SMC Corporation werd in 1959 opgericht in Japan en is nu een wereldleider in industriële automatisering. Met meer dan 12.000 kernproducten en 700.000 varianten is het merk actief in meer dan 80 landen. Het bedrijf zet zich in voor het leveren van innovatieve oplossingen met een hoge toegevoegde waarde, waarbij de nadruk ligt op kwaliteit, duurzaamheid en het verkleinen van de ecologische voetafdruk.
Kenmerken:
De IZN10E-01P06 ionisator is ontworpen om statische elektriciteit effectief te neutraliseren en stofdeeltjes te verwijderen via een stroom ioniserende lucht. Deze energiebesparende spuitmond is ideaal om het persluchtverbruik te verminderen zonder prestatieverlies. De ionisatie vindt plaats in een gerichte luchtkegel, effectief tot een afstand van 20 inch, voor doeloppervlakken kleiner dan 2 inch. De spuitmond kan worden gekoppeld aan een optionele sensor en monitor om de ionisatie automatisch te stoppen wanneer er geen doelobject wordt gedetecteerd of wanneer de neutralisatie voltooid is. Dankzij de compacte bouw en het lage gewicht is de integratie in krappe ruimtes eenvoudig. Het apparaat beschikt over een dubbele externe ingang voor geavanceerde aansturing, een instelbare pulsfunctie voor luchtbesparing, en een elektrodebewakingssysteem dat onderhoud zonder speciaal gereedschap mogelijk maakt. De naaldcartridge is gereedschapsloos afneembaar voor eenvoudige reiniging of vervanging.
Specificaties:
- Model: IZN10E-01P06
- In-/uitgangskenmerken: PNP
- Ionengeneratiemethode: corona-effect
- Spanningstoepassing: hoogfrequente AC-methode
- Werkdrukbereik: 0,05 MPa tot 0,7 MPa
- Effectieve neutralisatieafstand: 20 tot 500 mm
- Ionenbalans: ±10 V
- Voeding: 24 VDC ±10 %
- Bevestiging: zonder montagebeugel
- Afmetingen: 16 mm (dikte) × 100 mm (breedte) × 46 mm (hoogte)
- Gewicht: 0,165 kg
- Materialen: behuizing van ABS en roestvrij staal, elektrode van wolfraam
Normen:
Deze IZN10E-01P06 ionisator voldoet aan:
- EN 61000-6-2: industriële immuniteit tegen elektromagnetische storingen
- EN 55011+A11: elektromagnetische emissie voor industriële, wetenschappelijke en medische apparatuur
- EN IEC 63000: beperking van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS-richtlijn)
Merkinformatie:
SMC Corporation werd in 1959 opgericht in Japan en is nu een wereldleider in industriële automatisering. Met meer dan 12.000 kernproducten en 700.000 varianten is het merk actief in meer dan 80 landen. Het bedrijf zet zich in voor het leveren van innovatieve oplossingen met een hoge toegevoegde waarde, waarbij de nadruk ligt op kwaliteit, duurzaamheid en het verkleinen van de ecologische voetafdruk.
•Slim & Lightweight.
•Offset voltage: ±10V.
•Nozzle variations.
•With external switch input function (2 inputs).
•Easy maintenance.
•Intermittent control timer.
Nozzle Type: 02 (High Flow Rate Nozzle)
Input/Output Specifications: P (PNP Input/Output)
Port Size: 06 (ø6, Metric Size)
Power Supply: Power Supply Cable, 3m
Bracket: w/o Bracket
Made to Order: None
•Offset voltage: ±10V.
•Nozzle variations.
•With external switch input function (2 inputs).
•Easy maintenance.
•Intermittent control timer.
Nozzle Type: 02 (High Flow Rate Nozzle)
Input/Output Specifications: P (PNP Input/Output)
Port Size: 06 (ø6, Metric Size)
Power Supply: Power Supply Cable, 3m
Bracket: w/o Bracket
Made to Order: None
Sterke punten
- Vermindering van statische elektriciteit en effectieve verwijdering van stofdeeltjes
- Compact formaat en laag gewicht voor eenvoudige installatie
- Persluchtbesparing via instelbare pulsfunctie
- Eenvoudige integratie dankzij PNP I/O en standaard 24 VDC-voeding
- Onderhoudsalarm voor een langere levensduur
- Compact formaat en laag gewicht voor eenvoudige installatie
- Persluchtbesparing via instelbare pulsfunctie
- Eenvoudige integratie dankzij PNP I/O en standaard 24 VDC-voeding
- Onderhoudsalarm voor een langere levensduur
Toepassingen
De IZN10E-01P06 ionisator wordt aanbevolen voor het neutraliseren van statische elektriciteit en het verwijderen van stof op productielijnen in de elektronica, transportsystemen voor kunststofonderdelen, optische apparaten en gevoelige substraten. Dit toestel is ideaal voor sectoren zoals de productie van elektronische componenten, voedselverpakking, de farmaceutische sector en kunststofverwerking. De neutralisatie werkt zowel op korte als lange afstand, ook in krappe werkruimtes.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | type mondstuk ionisator |
| Spanning | 24 V |
| Materiaal | abs/roestvrij staal (huisvesting); roestvrij staal (mondstuk); wolfram (zender) |
| Kleur | grijs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 452,23 excl. BTW
/ stuk
€ 547,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen