PILZ VEIL.RELAIS PNOZ 11 230-240VAC 24VDC 7N/O 1N/C 774086
Veiligheidsrelais PNOZ X Noodstop veiligheidsdeur lichtscherm
Zie technische informatieReferenties
PILZ:774086
Rubix:3299020297
Fabrikant:774086
EAN:4046548012095

Productdetails : PILZ VEIL.RELAIS PNOZ 11 230-240VAC 24VDC 7N/O 1N/C 774086
PNOZ 11 230-240VAC 24VDC 7n/o 1n/c
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | pnoz 11 230-240vac 24vdc 7n/o 1n/c |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 736,44 excl. BTW
/ stuk
€ 891,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
