Referenties
Festo:MS4-EE-1/4-V24-F1A-B
Rubix:A0718019
Fabrikant:8176512
EAN:4052568625481

Technische samenvatting
| Type | festo inschakelventiel ms4-ee-1/4-v24-f1a-b |
|---|---|
| Volumestroom | 2000 l/min |
| Type koppeling | type c (form c) volgens en 175301-803 |
Productdetails : FESTO INSCHAKELVENTIEL MS4-EE-1/4-V24-F1A-B
MS4-EE-1/4-V24-F1A-B INSCHAKELVENT.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo inschakelventiel ms4-ee-1/4-v24-f1a-b |
| Volumestroom | 2000 l/min |
| Type koppeling | type c (form c) volgens en 175301-803 |
| Diameter aansluiting (inch) | 0,25 '' |
| Spanning | 24 V |
| Spanning, min. | 21,6 V |
| Spanning, max. | 26,4 V |
| Schroefdraad | g1/4 |
| Max. Gebruikstemperatuur | 50 °C |
| Minimale bedrijfsdruk | 3 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 7 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 112,24 excl. BTW
/ stuk
€ 135,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen