Referenties
Festo:MS6N-EE-1/2-V110
Rubix:A0836217
Fabrikant:532110
EAN:4052568339630

Technische samenvatting
| Type | festo inschakelventiel ms6n-ee-1/2-v110 532110 |
|---|---|
| Volumestroom | 7000 l/min |
| Type koppeling | 1/2 npt |
Productdetails : FESTO INSCHAKELVENTIEL MS6N-EE-1/2-V110 532110
MS6N-EE-1/2-V110 INSCHAKELVENT.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo inschakelventiel ms6n-ee-1/2-v110 532110 |
| Volumestroom | 7000 l/min |
| Type koppeling | 1/2 npt |
| Diameter aansluiting (inch) | 0,5 '' |
| Spanning | 110 V |
| Spanning, min. | 99 V |
| Spanning, max. | 121 V |
| Schroefdraad | 1/2 npt |
| Grootte van draad | 1/2 |
| Max. Gebruikstemperatuur | 60 °C |
| Minimale bedrijfsdruk | 4 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 18 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 182,13 excl. BTW
/ stuk
€ 220,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen