FESTO INSCHAKELVENTIEL MS6N-EE-1/4-10V24 542592

INSCHAKELVENTIEL

Zie technische informatie

Referenties

Festo:MS6N-EE-1/4-10V24
Rubix:A0836325
Fabrikant:542592
EAN:4052568347772
FESTO INSCHAKELVENTIEL MS6N-EE-1/4-10V24 542592

Technische samenvatting

Typeinschakelventiel ms6n-ee-1/4-10v24 (542592)
Volumestroom2600 l/min
Type koppelingelektrische aansluiting vorm c (stekker conform din en 175301-803)
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO INSCHAKELVENTIEL MS6N-EE-1/4-10V24 542592


MS6N-EE-1/4-10V24 INSCHAKELVENT.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeinschakelventiel ms6n-ee-1/4-10v24 (542592)
Volumestroom2600 l/min
Type koppelingelektrische aansluiting vorm c (stekker conform din en 175301-803)
Diameter aansluiting (inch)0,25 ''
Spanning24 V
Spanning, min.21,6 V
Spanning, max.26,4 V
Schroefdraad1/4 npt
Max. Gebruikstemperatuur60 °C
Minimale bedrijfsdruk4 bar
Maximale bedrijfsdruk10 bar
€ 182,13 excl. BTW
/ stuk
€ 220,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen