Referenties
Festo:MS6N-EE-3/8-V110-S
Rubix:A0836207
Fabrikant:538773
EAN:4052568346355

Technische samenvatting
| Type | festo inschakelventiel ms6n-ee-3/8-v110-s 538773 |
|---|---|
| Volumestroom | 5500 l/min |
| Type koppeling | 3/8 npt |
Productdetails : FESTO INSCHAKELVENTIEL MS6N-EE-3/8-V110-S 538773
MS6N-EE-3/8-V110-S INSCHAKELVENT.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo inschakelventiel ms6n-ee-3/8-v110-s 538773 |
| Volumestroom | 5500 l/min |
| Type koppeling | 3/8 npt |
| Diameter aansluiting (inch) | 0,375 '' |
| Spanning | 110 V |
| Spanning, min. | 99 V |
| Spanning, max. | 121 V |
| Schroefdraad | npt |
| Grootte van draad | 3/8 |
| Max. Gebruikstemperatuur | 60 °C |
| Minimale bedrijfsdruk | 4 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 192,95 excl. BTW
/ stuk
€ 233,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen