Referenties
Festo:MS6N-EE-3/8-V230-S
Rubix:A0836205
Fabrikant:538775
EAN:4052568346362

Technische samenvatting
| Type | inschakelventiel ms6n-ee-3/8-v230-s (538775) |
|---|---|
| Volumestroom | 5500 l/min |
| Type koppeling | type c (din en 175301-803), vierkante stekker |
Productdetails : FESTO INSCHAKELVENTIEL MS6N-EE-3/8-V230-S 538775
MS6N-EE-3/8-V230-S INSCHAKELVENT.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | inschakelventiel ms6n-ee-3/8-v230-s (538775) |
| Volumestroom | 5500 l/min |
| Type koppeling | type c (din en 175301-803), vierkante stekker |
| Diameter aansluiting (inch) | 3/8 '' |
| Spanning | 230 V |
| Spanning, min. | 197,8 V |
| Spanning, max. | 253 V |
| Schroefdraad | npt |
| Grootte van draad | 3/8 |
| Max. Gebruikstemperatuur | 60 °C |
| Minimale bedrijfsdruk | 4 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 192,95 excl. BTW
/ stuk
€ 233,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen