FESTO SLANGMOF N-3/8-P-13 36160

Inschroefkoppeling N

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:N-3/8-P-13
Rubix:06141460
Fabrikant:36160
EAN:4052568023423
FESTO SLANGMOF N-3/8-P-13 36160

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : FESTO SLANGMOF N-3/8-P-13 36160


Slangmof N-3/8-P-13 met dichtingsring. Nominale diameter=11 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 16 bar, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)78x32x32 mm
Logistiek gewicht11,23 g
Typen-p
Land van oorsprongIN
Aangepaste tariefcode76169990
€ 10,29 excl. BTW
/ stuk
€ 12,45 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden