Referenties
Facom:PL.L13
Rubix:A0074549
EAN:3662424073663
Productdetails : FACOM INZET PL.L13
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 420 mm |
| Hoogte | 40 mm |
| Breedte | 188 mm |
| Materiaal | schokbestendig thermogevormd polystyreen (bestand tegen gebruikelijke werkplaatschemicaliën) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,77 excl. BTW
/ stuk
€ 15,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen


