MECALINE INSTANT KOPPELING BANJO 8-1/4 - 840607

Insteek banjo huis

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:840607
Rubix:06260914
EAN:3660338060670
MECALINE INSTANT KOPPELING BANJO 8-1/4 - 840607

Technische samenvatting

Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 18
Aansluiting 21/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT KOPPELING BANJO 8-1/4 - 840607


Materiaal : messing vernikkeld, rvs klemring
Druk: -0,99 tot 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20°C tot +80°C
Toepassing : perslucht, water (geen drinkwater), inerte vloeistoffen of olie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 18
Aansluiting 21/4
Materiaalvernikkeld messing
Diameter aansluitingg1/4 ''
Buitendiameter buis metrisch8 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Minimale temperatuur-20 °C
€ 2,72 excl. BTW
/ stuk
€ 3,29 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden