LEGRIS RECHTE OPSCHROEFKOPPELING 10MMX1/4"BSPP 3114 10 13
Legris Fitting vrouwelijk tapeind BSPP metrisch 3121
Zie technische informatieReferenties
Parker:3114 10 13
Rubix:06010615
Fabrikant:3114 10 13
EAN:0820099224435

Productdetails : LEGRIS RECHTE OPSCHROEFKOPPELING 10MMX1/4"BSPP 3114 10 13
Verbinding in lijn met buis met een buitendraad. Aan te draaien op de bovenkant van de fitting met een platte sleutel of dopsleutel.
- compact,
- solide constructie, esthetisch en onopvallend voor een betere verbinding,
- volledige luchtstroom,
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS en ISO 14743.
- compact,
- solide constructie, esthetisch en onopvallend voor een betere verbinding,
- volledige luchtstroom,
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS en ISO 14743.
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/4 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/4
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk, BSPP
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk BSPP
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: Roestvrij staal
Zeskantmaat: 16
Zeskanttype: Metrische zeskant
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Boutfittingen
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,027
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/4 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/4
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk, BSPP
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk BSPP
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: Roestvrij staal
Zeskantmaat: 16
Zeskanttype: Metrische zeskant
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Boutfittingen
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,027
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 27 g |
| Gewicht verpakking | 284 g |
| Type bedrading | bspp |
| Aansluiting 1 | g 1/4 |
| Aansluiting 2 | 10 |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Diameter aansluiting | 1/4 '' |
| Buitendiameter buis metrisch | 10 mm |
| Schroefdraad | g 1/4 (bspp parallelle schroefdraad) |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 98,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen