MECALINE INSTANT KOPPELING BANJO 10-3/8 - 840610

Insteek banjo huis

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:840610
Rubix:06260866
EAN:3660338060700
MECALINE INSTANT KOPPELING BANJO 10-3/8 - 840610
Technische samenvatting
Type bedradingg
Aansluiting 110
Aansluiting 23/8
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT KOPPELING BANJO 10-3/8 - 840610


Materiaal : messing vernikkeld, rvs klemring
Druk: -0,99 tot 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20°C tot +80°C
Toepassing : perslucht, water (geen drinkwater), inerte vloeistoffen of olie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type bedradingg
Aansluiting 110
Aansluiting 23/8
Materiaalvernikkeld messing
Diameter aansluitingg3/8 ''
Buitendiameter buis metrisch10 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Minimale temperatuur-20 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
35,30 excl. BTW
/ 10 stuks
42,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen