Referenties
SMC:KQ2S08-01NS
Rubix:05279624
Fabrikant:00981635
EAN:3618036051339

Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2S08-01NS
Insteekkoppeling Witte Kleur - Recht, Steeksleutel verbinding
•Mannelijke connector met zeskantige inbuskop.
•Geschikte buisbuitendiameter: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Geschikte poortmaat: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Geschikte buisbuitendiameter: ø 8
Poortmaat: 1/8
Draadmateriaal /
Oppervlaktebehandeling: N (Messing + chemisch nikkelgecoat)
Dichtingsmiddel: S (met schroefdraadafdichting)
Ontgrendelknop: Rond type
•Geschikte buisbuitendiameter: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Geschikte poortmaat: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Geschikte buisbuitendiameter: ø 8
Poortmaat: 1/8
Draadmateriaal /
Oppervlaktebehandeling: N (Messing + chemisch nikkelgecoat)
Dichtingsmiddel: S (met schroefdraadafdichting)
Ontgrendelknop: Rond type
Sterke punten
•Accepteert nylon- en polyurethaanslangen
Geschikt voor zowel vacuüm- als positieve druktoepassingen
De loslaatkraag maakt het eenvoudig om de slang te verwijderen zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1.0MPa
Geschikt voor zowel vacuüm- als positieve druktoepassingen
De loslaatkraag maakt het eenvoudig om de slang te verwijderen zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1.0MPa
Toepassingen
Voor vacuüm en perslucht. Ook geschikt voor water.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13 g |
| Type bedrading | r |
| Aansluiting 1 | 1/8 |
| Aansluiting 2 | 8 |
| Materiaal | nikkelgeplateerd messing |
| Buitendiameter buis metrisch | 8 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 33,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen