MECALINE INSTANT KOPP. DUBB. BANJO 8-1/8 - 840642

Insteek banjo koppeling

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:840642
Rubix:06260662
EAN:3660338060915
MECALINE INSTANT KOPP. DUBB. BANJO 8-1/8 - 840642
Technische samenvatting
Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 18
Aansluiting 21/8
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT KOPP. DUBB. BANJO 8-1/8 - 840642


Materiaal : messing vernikkeld, rvs klemring
Druk: -0,99 tot 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20°C tot +80°C
Toepassing : perslucht, water (geen drinkwater), inerte vloeistoffen of olie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 18
Aansluiting 21/8
Materiaalvernikkeld messing
Diameter aansluitingg1/8 ''
Buitendiameter buis metrisch8 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
57,20 excl. BTW
/ 10 stuks
69,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen