LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPPELING 6MMX1/8"BSPT 3175 06 10

Legris Koppeling mannelijk tapeind BSPT NPT 3166

Zie technische informatie
Referenties
Parker:3175 06 10
Rubix:06010035
Fabrikant:3175 06 10
EAN:0820099246147
LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPPELING 6MMX1/8"BSPT 3175 06 10
Technische samenvatting
Type bedradingr
Aansluiting 1r 1/8
Aansluiting 26
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPPELING 6MMX1/8"BSPT 3175 06 10


Inline verbinding van buis met een poort met schroefdraad. Extern aandraaien met een platte sleutel of dopsleutel, intern aanpassen met een inbussleutel
- compact,
- voorgecoate draad zorgt voor directe afdichting,
- volledige luchtstroom,
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS en ISO 14743.
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: R 1/8 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: R 1/8
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, BSPT
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPT
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: Roestvrij staal
Zeskantmaat: 11
Zeskanttype: Metrische zeskant
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Boutfittingen
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,005

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht5 g
Gewicht verpakking62 g
Type bedradingr
Aansluiting 1r 1/8
Aansluiting 26
Materiaalvernikkeld messing
Diameter aansluiting1/8 ''
Buitendiameter buis metrisch6 mm
Schroefdraadr1/8
Maximumtemperatuur80 °C
Minimale temperatuur-20 °C
30 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73079980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1,93 excl. BTW
/ stuk
2,34 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden