MECALINE INSTANT KOPP. DUBB. BANJO 8-1/4 - 840643

Insteek banjo koppeling

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:840643
Rubix:06260654
EAN:3660338060922
MECALINE INSTANT KOPP. DUBB. BANJO 8-1/4 - 840643
Technische samenvatting
Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 18
Aansluiting 21/4
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT KOPP. DUBB. BANJO 8-1/4 - 840643


Materiaal : messing vernikkeld, rvs klemring
Druk: -0,99 tot 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20°C tot +80°C
Toepassing : perslucht, water (geen drinkwater), inerte vloeistoffen of olie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 18
Aansluiting 21/4
Materiaalvernikkeld messing
Diameter aansluitingg1/4 ''
Buitendiameter buis metrisch8 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
72,00 excl. BTW
/ 10 stuks
87,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen