SMC INSTEEKKOPPELING KQ2Z04-M5N
Universele mannelijke elleboog met aftakking - KQ2Z
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:KQ2Z04-M5N
Rubix:05279741
Fabrikant:KQ2Z04-M5N

Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2Z04-M5N
One-touch fitting, een PBT-materiaal voor algemeen gebruik
Geschikt voor buizen van Ø 2 tot Ø 16
Schroefdraad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2
Werkdrukbereik: -100 kPa tot 1 MPa
Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C
Met afdichtmiddel.
Geschikt voor buizen van Ø 2 tot Ø 16
Schroefdraad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2
Werkdrukbereik: -100 kPa tot 1 MPa
Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C
Met afdichtmiddel.
•Universele mannelijke elleboogafleiding.
•Toepasselijke buisbuitendiameter: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Toepasselijke poortgrootte: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.
Toepasselijke buitendiameter buis: ø 4
Poortmaat: M5 x 0,8
Materiaal schroefdraad /
Oppervlaktebehandeling: N (messing + chemisch vernikkeld)
Afdichtmiddel: Geen (behalve voor poortmaten
•Toepasselijke buisbuitendiameter: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Toepasselijke poortgrootte: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.
Toepasselijke buitendiameter buis: ø 4
Poortmaat: M5 x 0,8
Materiaal schroefdraad /
Oppervlaktebehandeling: N (messing + chemisch vernikkeld)
Afdichtmiddel: Geen (behalve voor poortmaten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type bedrading | m |
| Aansluiting 1 | 4 mm |
| Aansluiting 2 | m5x0,8 |
| Materiaal | c3604, pbt, pp, 303 roestvrij staal |
| Buitendiameter buis metrisch | 4 mm |
| Schroefdraad | m5x0,8 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 80,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen