MECALINE RVS INSTANT KNIE-KOPP. 4-1/4 - 884287
Insteek koppeling met buitendraad, haaks, instelbaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:842898
Mecaline:884287
Rubix:06262764
EAN:3660338377167


Technische samenvatting
| Type bedrading | cilindrisch |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g1/4 |
| Aansluiting 2 | 4 |
Documenten
Productdetails : MECALINE RVS INSTANT KNIE-KOPP. 4-1/4 - 884287
Materiaal: AISI 316L - FKM
Druk: 0 tot 20 bar
Temperatuur: -15°C tot +200°C
Geschikt voor slang : PU, PA, Bi-Polymer, PTFE, FEP
Keur : NSF 61 & NSF 372
Druk: 0 tot 20 bar
Temperatuur: -15°C tot +200°C
Geschikt voor slang : PU, PA, Bi-Polymer, PTFE, FEP
Keur : NSF 61 & NSF 372
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Type bedrading | cilindrisch |
| Aansluiting 1 | g1/4 |
| Aansluiting 2 | 4 |
| Materiaal | roestvrij staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 196,25 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 237,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen