SMC INSTANT KOPPELING KQ2H16-03AS

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2H16-03AS
Rubix:05284172
Fabrikant:KQ2H16-03AS
EAN:3618036061390
SMC INSTANT KOPPELING KQ2H16-03AS

Technische samenvatting

Type bedradingr
Aansluiting 1r 3/8
Aansluiting 216
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTANT KOPPELING KQ2H16-03AS


Insteekkoppeling Witte Kleur - Mannelijke Connector
•Male Connector.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Applicable Tube O.D.: ø 16
Port Size: R, Rc 3/8
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Sealant: S (With Thread Sealant)
Release Button: Round Type

Sterke punten

Snelle montage/demontage.

Toepassingen

Voor vacuüm en perslucht. Ook geschikt voor water.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht49 g
Type bedradingr
Aansluiting 1r 3/8
Aansluiting 216
Materiaalmessing
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-5 °C
€ 43,80 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 53,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen