MECALINE INSTANT KNIEKOPP. BUI DR 12-3/8 - 840781

Insteek koppeling met buitendraad, haaks, NSF

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:840781
Rubix:06260326
EAN:3660338061202
MECALINE INSTANT KNIEKOPP. BUI DR 12-3/8 - 840781

Technische samenvatting

Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 1g3/8
Aansluiting 212
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT KNIEKOPP. BUI DR 12-3/8 - 840781


Materiaal : messing vernikkeld, voor gebuik in voedingsmiddelen industrie, FKM dichtring
Druk: -0,99 tot 15 bar
Gebruikstemperatuur: -15°C tot +200°C
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Volgens norm voor de voedingsindustrie: NSF 61/ANSI 61, NSF 51/ANSI 51

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 1g3/8
Aansluiting 212
Materiaalvernikkeld messing, voor gebruik in de voedingsindustrie
€ 69,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 84,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen