GEDORE STEEKSLEUTEL 41X46MM - 895 41X46

Steeksleutel dubbel 895

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:895 41x46
Rubix:10013576
Fabrikant:6588200
EAN:4010886658826
GEDORE STEEKSLEUTEL 41X46MM - 895 41X46

Technische samenvatting

Opening41x46
Lengte383 mm
Typeplatte sleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE STEEKSLEUTEL 41X46MM - 895 41X46



• uitvoering volgens DIN 895, ISO 3318, ISO 1085
• bekstand = 15°
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3
• mangaan-gefosfateerd tot 34x36 mm, staalgrijs vanaf 36x41 mm
• * niet genormeerd
Steeksleutel 41x46 mm uitvoering volgens DIN 895, ISO 3318, ISO 1085 mangaan-gefosfateerd tot 34x36 mm, staalgrijs vanaf 36x41 mm * niet genormeerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht917 g
Opening41x46
Lengte383 mm
Typeplatte sleutel
Aangepaste tariefcode82041100
€ 33,85 excl. BTW
/ stuk
€ 40,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen