MECALINE INSTANT T-KOPPELING 6-6-M5 - 840582

Insteek T-koppeling met buitendraad, instelbaar

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:840582
Rubix:06261318
EAN:3660338060458
MECALINE INSTANT T-KOPPELING 6-6-M5 - 840582
Technische samenvatting
Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 16
Aansluiting 2m5x0.8
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT T-KOPPELING 6-6-M5 - 840582


Materiaal : messing vernikkeld, rvs klemring
Druk: -0,99 tot 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20°C tot +80°C
Toepassing : perslucht, water (geen drinkwater), inerte vloeistoffen of olie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 16
Aansluiting 2m5x0.8
Materiaalvernikkeld messing
Buitendiameter buis metrisch6 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Minimale temperatuur-20 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
42,50 excl. BTW
/ 10 stuks
51,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 44 dagen