MECALINE INSTANT KOPP. BUITENDRAAD HAAKS INST 8-3/8R -85

TAPS TOELOPENDE MANNELIJKE 90 ° ELLEBOOG COMPACT

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:853217
Rubix:06262424
EAN:3660338093814
MECALINE INSTANT KOPP. BUITENDRAAD HAAKS INST 8-3/8R -85
Technische samenvatting
Type bedradingkegelvormig
Aansluiting 1r3/8
Aansluiting 28
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT KOPP. BUITENDRAAD HAAKS INST 8-3/8R -85


Technopolymeer lichaam. Maximale werkdruk: 15 bar. Industrieel vacuüm -100 kpa. Bedrijfstemperatuur: -20 tot +80°C.
 

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type bedradingkegelvormig
Aansluiting 1r3/8
Aansluiting 28
Materiaalbehuizing van h-polymeer
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4,66 excl. BTW
/ stuk
5,64 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden