Referenties
SMC:KQ2L06-99A-X35
Rubix:A0267258
EAN:3618036058215

Technische samenvatting
| Materiaal | 303 roestvrij staal (behuizing, stift);304 roestvrij staal (klauwplaat, geleider, pakking);pbt (behuizing);nbr (afdichting, o-ring, pakking);pom (vrijgaveknop);pp (behuizing) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 8 |
Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L06-99A-X35
KQ2 one-touch, metrische en inch maatfittingen zijn verkrijgbaar in een groot aantal maten, behuizingsstijlen en schroefdraadtypes. Door het gebruik van een speciale profielafdichting kan de KQ2 gebruikt worden voor een breed drukbereik van een laag vacuüm tot een druk van 1MPa. De KQ2 ontgrendelingskraag ontgrendelt zowel de spankop als de spantang om een lage ontkoppelingskracht te bieden voor eenvoudige verwijdering van de slangen.
Sterke punten
•Accepts FEP, PFA, nylon, soft nylon, and polyurethane tubes
Fluid: air, water
Operating pressure range: -100kPa~1MPa
Release collar allows easy removal of tubing without causing damage to the tube
This product is not intended for use in potable water systems
Fluid: air, water
Operating pressure range: -100kPa~1MPa
Release collar allows easy removal of tubing without causing damage to the tube
This product is not intended for use in potable water systems
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Materiaal | 303 roestvrij staal (behuizing, stift);304 roestvrij staal (klauwplaat, geleider, pakking);pbt (behuizing);nbr (afdichting, o-ring, pakking);pom (vrijgaveknop);pp (behuizing) |
| Aansluiting 1 | 8 |
| Aansluiting 2 | 10,4 |
| Diameter buis | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 35,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen