Referenties
SMC:KQP-04
Rubix:05283625
Fabrikant:KQP-04
EAN:3618032095689



Documenten
Productdetails : SMC PLUG KQP-04
KQ uni-fit one-touch fittingen hoeven slechts met de hand aangedraaid te worden om te worden gemonteerd en een snug of the wrench om een positieve afdichting te bereiken in 1/3 van de tijd van conventionele fittingen. Het innovatieve ontwerp maakt het mogelijk om uni-fit one-touch fittingen te gebruiken met NPT, NPTF, RC(PT) en G(PF) schroefdraad waardoor het uni-fit ontwerp zowel veelzijdig als tijdbesparend is. KQ fittingen geven je identieke hoogtes bij gebruik in verdeelblokken of andere zij-aan-zij toepassingen wat het uiterlijk van je apparatuur verbetert. KQ fittingen zijn te bestellen in veelvouden van 10
Toepassingen
For blanking off push-in fittings
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1 g |
| Materiaal | pbt, pp |
| Aansluiting 2 | 4 |
| Diameter buis | 4 mm |
| Aangepaste tariefcode | 39174000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 9,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen