FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-LK-G18-Q4-P10 558818
Insteekfitting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NPQM-LK-G18-Q4-P10
Rubix:06150632
Fabrikant:558818
EAN:4052568055523

Technische samenvatting
| Materiaal | vernikkeld messing (behuizing);nbr (slangafdichting) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/8 |
Documenten
Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-LK-G18-Q4-P10 558818
L-insteekfitting NPQM-LK-G18-Q4-P10 Grootte=standaard, Nominale grootte=4 mm, Type afdichting op schroefbout=afdichtring, Ontwerpstructuur=druk-/trekprincipe, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 16 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 22,45 g |
| Materiaal | vernikkeld messing (behuizing);nbr (slangafdichting) |
| Aansluiting 1 | g 1/8 |
| Aansluiting 2 | 4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,50 excl. BTW
/ stuk
€ 5,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen