FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-G1/4-8 132040 (186099)

Insteekfitting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QS-G1/4-8-50
Rubix:06149850
Fabrikant:132040
EAN:4052568026929
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-G1/4-8 132040 (186099)

Technische samenvatting

Materiaalmessing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 1/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-G1/4-8 132040 (186099)


Insteekfitting QS-G1/4-8-50 buitendraad met externe zeskant. Grootte=standaard, Nominale grootte=5 mm, Type afdichting op schroefbout=afdichtring, Bevestigingspositie=willekeurig, Containergrootte=50

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Logistiek gewicht16,46 g
Materiaalmessing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 1/4
Profielnorm
Aansluiting 28
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode76169990
€ 2,39 excl. BTW
/ stuk
€ 2,89 incl. BTW
staffelprijzen
1 stuk
€ 2,39 excl. BTW / stuk
50 of meer
€ 1,60 excl. BTW / stuk
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden