FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-LK-G14-Q6-P10 558821
Insteekfitting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NPQM-LK-G14-Q6-P10
Rubix:06150628
Fabrikant:558821
EAN:4052568055554

Technische samenvatting
| Materiaal | vernikkeld messing (behuizing);nbr (slangafdichting) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/4 |
Documenten
Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-LK-G14-Q6-P10 558821
L-insteekfitting NPQM-LK-G14-Q6-P10 Grootte=standaard, Nominale grootte=5,5 mm, Type afdichting op schroefbout=afdichtring, Ontwerpstructuur=druk-/trekprincipe, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 16 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 39,86 g |
| Materiaal | vernikkeld messing (behuizing);nbr (slangafdichting) |
| Aansluiting 1 | g 1/4 |
| Aansluiting 2 | 6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,88 excl. BTW
/ stuk
€ 5,90 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden