FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSM-M3-4 130776 (153303)

Insteekfitting

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:QSM-M3-4-100
Rubix:06149972
Fabrikant:130776
EAN:4052568024970
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSM-M3-4 130776 (153303)
Technische samenvatting
Materiaalstaal / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1m3
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSM-M3-4 130776 (153303)


Insteekfitting QSM-M3-4-100 buitendraad met externe zeskant. Grootte=mini, Nominale grootte=1,1 mm, type afdichting op schroefbout=afdichtring, Bevestigingspositie=willekeurig, Containergrootte=100

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Logistiek gewicht2,56 g
Materiaalstaal / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1m3
Profielmini
Aansluiting 24 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3,90 excl. BTW
/ stuk
4,72 incl. BTW
staffelprijzen
1 stuk
3,90 excl. BTW / stuk
100 of meer
2,65 excl. BTW / stuk
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden