NORGREN RECHTE INSCHROEF KOPPELING 5-M5 X 0.8
Pneufit Push-In Fitting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Norgren:102250505
Rubix:06201090
Fabrikant:102250505


Technische samenvatting
| Materiaal | glasversterkt polyamide |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 5 mm o.d. tube (push-in fitting) |
Documenten
Productdetails : NORGREN RECHTE INSCHROEF KOPPELING 5-M5 X 0.8
Rechte inschroeffittingconnector 5 - M5 Pneufit C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | glasversterkt polyamide |
| Aansluiting 1 | 5 mm o.d. tube (push-in fitting) |
| Aansluiting 2 | metric thread m5 x 0.8 (male) |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,85 excl. BTW
/ stuk
€ 3,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen