Referenties
Festo:QSH-12-10-20
Rubix:06149874
Fabrikant:130721
EAN:4052568024420

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt (behuizing) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | plug-in socket ø 12 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO STEEKHULS QSH-12-10 130721 (153260)
Insteekhuls QSH-12-10-20 reducerend. Grootte=Standaard, Nominale diameter=7,1 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=20, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 6 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4,1 g |
| Materiaal | pbt (behuizing) |
| Aansluiting 1 | plug-in socket ø 12 mm |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | plug-in socket ø 10 mm |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,20 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 45,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen