FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING CRQSL-1/4-6 132599

L-insteekfitting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:CRQSL-1/4-6
Rubix:06140476
Fabrikant:132599
EAN:4052568068615
FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING CRQSL-1/4-6 132599

Technische samenvatting

Materiaalhooggelegeerd roestvrij staal / fpm
Aansluiting 1r 1/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING CRQSL-1/4-6 132599


L-insteekfitting CRQSL-1/4-6 360° oriënteerbaar, buitendraad met externe zeskant. Grootte=standaard, Nominale grootte=3,6 mm, Type afdichting op schroefbout=coating, Bevestigingspositie=willekeurig, Containermaat=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)30x15x30 mm
Logistiek gewicht27,1 g
Materiaalhooggelegeerd roestvrij staal / fpm
Aansluiting 1r 1/4
Profielnorm
Aansluiting 26
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode73072980
€ 53,19 excl. BTW
/ stuk
€ 64,36 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden