MECALINE SMEERNIPPEL 90 ZWENKBAAR D.06 M10X1 884819
Insteekkoppeling (80 bar) haaks, verstelbaar, met buitendraad
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:884819
Rubix:07859978
EAN:3660338381621

Documenten
Productdetails : MECALINE SMEERNIPPEL 90 ZWENKBAAR D.06 M10X1 884819
Materiaal: Messing vernikkeld
Druk : max. 80 bar
Toepassing : gecentraliseerde smering
Druk : max. 80 bar
Toepassing : gecentraliseerde smering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | conische |
| Diameter schroefdraad (inch) | m10x1 '' |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Buitendiameter buis | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,57 excl. BTW
/ stuk
€ 5,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
