MECALINE SMEERNIPPEL 90 D.04 M8X1 884803
Insteekkoppeling (80 bar) haaks, niet verstelbaar, met buitendraad
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:884803
Rubix:07859988
EAN:3660338381492

Documenten
Productdetails : MECALINE SMEERNIPPEL 90 D.04 M8X1 884803
Materiaal: Messing vernikkeld
Druk : max. 80 bar
Toepassing : gecentraliseerde smering
Druk : max. 80 bar
Toepassing : gecentraliseerde smering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | conische |
| Diameter schroefdraad (inch) | m8x1 '' |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Buitendiameter buis | 4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 41,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
