MECALINE PUSH IN KOPPELING 6MM-1/8 883847
Insteekkoppeling met cilindrische binnendraad
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:840655
Mecaline:883847
Rubix:06859784
EAN:3660338372551

Documenten
Productdetails : MECALINE PUSH IN KOPPELING 6MM-1/8 883847
Materiaal : messing vernikkeld
Druk: 15bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Druk: 15bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type bedrading | bspp |
| Aansluiting 1 | g1/8 |
| Aansluiting 2 | 6 |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Diameter aansluiting | 1/8 '' |
| Buitendiameter buis metrisch | 6 mm |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,92 excl. BTW
/ stuk
€ 2,32 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden