AVENTICS SCHROEFKOPPELING QR1-S-RPN-G014-DA06 - 2121006140
QR1-S Standaard serie
Zie technische informatieReferenties
Aventics:2121006140
Rubix:05081614
Fabrikant:2121006140
EAN:3661475851107

Productdetails : AVENTICS SCHROEFKOPPELING QR1-S-RPN-G014-DA06 - 2121006140
Rechte mannelijke fitting QR1-S serie Standaard.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type bedrading | bsp |
| Aansluiting 1 | g 1/4 |
| Aansluiting 2 | 6 |
| Materiaal | messing |
| Diameter aansluiting | 1/4 '' |
| Buitendiameter buis metrisch | 6 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 52,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen