FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING (LANG) QSLL-1/2-10 190664

Insteekkoppeling QSLL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSLL-1/2-10
Rubix:06147444
Fabrikant:190664
EAN:4052568042967
FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING (LANG) QSLL-1/2-10 190664

Technische samenvatting

Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1r 1/2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING (LANG) QSLL-1/2-10 190664


L-insteekschroefkoppeling (lang) QSLL-1/2-10 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=6,4 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht120,56 g
Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1r 1/2
Profielstandaard
Aansluiting 210
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode76169990
6,55 excl. BTW
/ stuk
7,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen