Referenties
SMC:LQ3L3C-F
Rubix:05291402

Documenten
Productdetails : SMC PFA L-FIT 3/8" X 3/8" SL LQ3L3C-F
LQ3, hoogzuivere fluorharsfitting, schroefdraadverbinding
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 100 g |
| Materiaal | pfa |
| Aansluiting 1 | 3/8 |
| Profiel | lq3l-f |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,99 excl. BTW
/ stuk
€ 52,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen