FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSLV-1/2-16 153096

Insteekkoppeling QSLV

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSLV-1/2-16
Rubix:06142592
Fabrikant:153096
EAN:4052568031893
FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSLV-1/2-16 153096

Technische samenvatting

Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1r 1/2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSLV-1/2-16 153096


L-insteekschroefkoppeling QSLV-1/2-16 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=8,9 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)49x51x29 mm
Logistiek gewicht106,3 g
Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1r 1/2
Profielstandaard
Aansluiting 216
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
9,37 excl. BTW
/ stuk
11,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen