SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2S10-G02

KQB2S Metalen one-touch mannelijke aansluiting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQB2S10-G02
Rubix:05279861
EAN:3618036033984
SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2S10-G02

Technische samenvatting

Materiaalchemisch vernikkeld (messing onderdelen); o-ring (schroefdraad): speciale fkm; vetvrije serie
Aansluiting 11/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2S10-G02


De KQB2 one-touch fitting is compact en lichtgewicht en maakt gebruik van elektroloos vernikkeld messing componenten als standaardspecificatie. De maximale bedrijfstemperatuur is 150° C.  KQB2-fittingen kunnen worden gebruikt met vloeistof en in omgevingen met een grote temperatuurverandering.  Configuratievariaties zijn verbeterd tot 17 modellen.  Toepasselijke leidingmaten zijn Ø3,2 tot Ø16 en 1/8" tot 1/2".  De serie KQB2 is verkrijgbaar met M, R, Rc, UNF, NPT of G verbindingsdraad.
•Mannelijke connector met zeskant-inbuskop.
•Compact en lichtgewicht.
•Ontwerpflexibiliteit.
•Vetvrije serie.
•RoHS.

Geschikte buis O.D.: 10 (Ø10)
Poortmaat: G02 (1/4)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht23 g
Materiaalchemisch vernikkeld (messing onderdelen); o-ring (schroefdraad): speciale fkm; vetvrije serie
Aansluiting 11/4
Profielzeskant-inbuskop
Aansluiting 2g
Maximumtemperatuur150 °C
Typemannelijke connector met zeskant-inbuskop
Diameter buis10 mm
€ 4,33 excl. BTW
/ stuk
€ 5,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen