FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSLV-3/8-10 153093
Insteekkoppeling QSLV
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSLV-3/8-10
Rubix:06142640
Fabrikant:153093
EAN:4052568031862

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r 3/8 |
Documenten
Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSLV-3/8-10 153093
L-insteekschroefkoppeling QSLV-3/8-10 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=6,3 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 130x80x35 mm |
| Logistiek gewicht | 62,8 g |
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | r 3/8 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 10 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,34 excl. BTW
/ stuk
€ 5,25 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden