SMC VLAMBESTENDIGE INSTEEKKOPPELING KRH06-01SW2
Directe connector bestand tegen gloeispray
Zie technische informatieReferenties
SMC:KRH06-01SW2
Rubix:A0268433
Fabrikant:KRH06-01SW2

Technische samenvatting
| Materiaal | o-ring: nbr / klauwplaat: roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r 1/8 (mit gewindedichtmittel) |
Productdetails : SMC VLAMBESTENDIGE INSTEEKKOPPELING KRH06-01SW2
Gloeispraybestendige instant fittingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9 g |
| Materiaal | o-ring: nbr / klauwplaat: roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | r 1/8 (mit gewindedichtmittel) |
| Aansluiting 2 | 6 |
| Diameter buis | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 30,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen