FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING (LANG) QSMLL-G1/8-4 186270

Insteekkoppeling QSMLL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSMLL-G1/8-4
Rubix:06145087
Fabrikant:186270
EAN:4052568040680
FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING (LANG) QSMLL-G1/8-4 186270

Technische samenvatting

Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1g 1/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING (LANG) QSMLL-G1/8-4 186270


L-insteekschroefkoppeling (lang) QSMLL-G1/8-4 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Mini, Nominale diameter=2,3 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht22,5 g
Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1g 1/8
Profielmini
Aansluiting 24
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
2,40 excl. BTW
/ stuk
2,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen