MECALINE INSTANT MEERVOUDIGE VERDELER 3X6 -2X4 - 859993

TRIPLE UNION-FITTINGEN

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:859993
Rubix:06850910
EAN:3660338149504
MECALINE INSTANT MEERVOUDIGE VERDELER 3X6 -2X4 - 859993
Technische samenvatting
Materiaalbehuizing van h-polymeer
Aansluiting 14
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT MEERVOUDIGE VERDELER 3X6 -2X4 - 859993


Verdeelkoppeling
Druk: 0-15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Vacuüm: -100 Kpa
Behuizing: H-polymeer

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalbehuizing van h-polymeer
Aansluiting 14
Aansluiting 26
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
113,30 excl. BTW
/ 10 stuks
137,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 27 dagen