FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QST-G3/8-10 132073 (186164)
Insteekkoppeling QST
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QST-G3/8-10-20
Rubix:06150356
Fabrikant:132073
EAN:4052568027254

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 3/8 |
Documenten
Productdetails : FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QST-G3/8-10 132073 (186164)
T-insteekschroefkoppeling QST-G3/8-10-20 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=6,2 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 48,44 g |
| Materiaal | pbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw) |
| Aansluiting 1 | g 3/8 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 10 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 119,20 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 144,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen