LEGRIS INSTEEK T-KOPPELING 3MM 3104 03 00

Legris

Zie technische informatie

Referenties

Parker:3104 03 00
Rubix:A0413547
Fabrikant:3104 03 00
EAN:0820099212395
LEGRIS INSTEEK T-KOPPELING 3MM 3104 03 00

Technische samenvatting

Materiaalpolymeer (body), nbr (seal), roestvrij staal (gripping ring)
Aansluiting 13 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS INSTEEK T-KOPPELING 3MM 3104 03 00


De LF 3000® push-in fittings-reeks omvat banjo-, oscillerende en modulaire multiportfuncties die meerdere configuraties bieden. Robuuste, lichte en compacte connectoren waarmee u het ontwerp van uw pneumatische apparatuur kunt optimaliseren.

Kenmerken/Voordelen:
• Betrouwbaarheid
• 100% lekgetest in productie
• Datumcodering om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen

• Duurzaamheid
• Voldoet aan ISO 14743
• Beproefde technologie voor lange levensduur
• Groot aantal drukcycli
• Geen pompeffecten

• Flexibiliteit
• Compactheid voor ruimtebesparing
• Meerdere vormen en configuraties voor meer modulariteit

• Duurzaamheid (milieu)
• Voldoet aan ROHS en REACH
• Milieuvriendelijk dankzij volledige doorstroming voor efficiëntie
• Lage koolstofvoetafdruk – Gemaakt in Europa

Markten:
• Automatisering
• Industrieel
• Voedselverwerking

Toepassingen:
• Verpakkingsproductie,
• Robotica,
• Auto-industrie (in-plant),
• Pneumatiek,
• Magnetventielen,
• Pneumatische cilinders
• Pneumatische machines en apparatuur
• Laagdruk persluchttransport
• Vacuümsystemen
• Halfgeleiderapparatuur
• Textielmachines
• Kasten/Panelen

Technologieën:
• Push-in koppelingen
• Push-to-connect koppelingen
• Pneumatische koppelingen
• Instant-koppelingen
• Snelkoppelingen
• Connectoren
• Draaibare koppelingen
• Oriënteerbare koppelingen
• Modulaire koppelingen
• Multi-connectoren
• Modulaire plug-in connectoren
• Zelfafdichtende koppelingen
• Connectoren

Technische kenmerken:
• Vloeistoffen: perslucht, neutrale gassen, andere media: neem contact met ons op
• Materialen: technisch polymeer, vernickeld messing, NBR
• Druk: Vacuüm tot 20 bar
• Temperatuur: -20°C tot +80°C
• Ø Metrisch: 3mm tot 16 mm
• Ø Inch: 1/8" tot 1/2"

Regelgeving:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar buis
Aansluiting 1 Afmeting: 3 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 3 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: 3 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 2 Afmeting: 3 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Buis
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: roestvrij staal
Zeskantmaat: n.v.t.
Zeskanttype: n.v.t.
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Push-in fittingen
Productstijl: Push-in fitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: T-stuk
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,004

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht4 g
Gewicht verpakking42 g
Materiaalpolymeer (body), nbr (seal), roestvrij staal (gripping ring)
Aansluiting 13 mm
Profiellf 3000
Aansluiting 23 mm
Maximumtemperatuur80 °C
30 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73079980
€ 75,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 91,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen