FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSTF-1/4-8-B 153186

Insteekkoppeling QSTF

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:QSTF-1/4-8-B
Rubix:06143520
Fabrikant:153186
EAN:4052568032708
FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSTF-1/4-8-B 153186
Technische samenvatting
Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 11/4
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSTF-1/4-8-B 153186


T-insteekschroefkoppeling QSTF-G1/4-8 360° oriënteerbaar, uitwendige en inwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=4,4 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht39 g
Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 11/4
Profielstandaard
Aansluiting 28
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4,02 excl. BTW
/ stuk
4,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen