FESTO T-INSTEEKKOPPELING QST-8-6 130821 (153135)

Insteekkoppeling QST

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QST-8-6-50
Rubix:06143480
Fabrikant:130821
EAN:4052568025410
FESTO T-INSTEEKKOPPELING QST-8-6 130821 (153135)

Technische samenvatting

Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 18 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO T-INSTEEKKOPPELING QST-8-6 130821 (153135)


T-insteekkoppeling QST-8-6-50 reducerend. Grootte=Standaard, Nominale diameter=3,6 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=50, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Logistieke afmetingen (D x B x H)120x115x90 mm
Logistiek gewicht14,89 g
Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 18 mm
Profielstandaard
Aansluiting 26 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode76169990
4,16 excl. BTW
/ stuk
5,03 incl. BTW
staffelprijzen
1 stuk
4,16 excl. BTW / stuk
50 of meer
2,94 excl. BTW / stuk
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden